EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 4.4MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)89直径(Φmm)4.4溝長(mm)47先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6