絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.81(1)
  • 0.82(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 2.05(1)
  • 3.8(1)
  • 8.2(36)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 8.2(10)
  • 9(8)
  • 10(11)
  • MT1(6)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 55.2(2)
  • 84(2)
  • 90(3)
  • 96(2)
  • 97.5(2)
  • 100(1)
  • 101.5(1)
  • 113(1)
  • 114.5(1)
  • 117(8)
  • 125(1)
  • 127(3)
  • 128(2)
  • 168(4)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(6)
  • ストレートシャンク(9)
溝長(mm)
  • 8.2(6)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 38.5(1)
  • 53(2)
  • 68(3)
  • 73(5)
  • 84(5)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 300(1)
8.2・34・35・37・38.5・53・68・73・84・85・100・120・125・130・150・180・200・225・250・300・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • PVDコーティング(7)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(2)
  • ホモ処理(4)
  • ミラクルコーティング(1)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(4)
  • グーリング(82)
  • NACHI(不二越)(73)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • RYOCO(菱高精機)(28)
  • タンガロイ(22)
  • 三洋工具(19)
  • 理研製鋼(18)
  • ケナメタル(16)
  • ギケン(16)
  • WIDIN(16)
  • タイテックス(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • 岡崎精工(13)
  • 京セラ(11)
  • ワルター(11)
  • イシハシ精工(10)
  • 大見工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「8.2mm」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
7,398税込8,138
1パック(5本)
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(5本)
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルMVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ロングシャンクストレートドリル 三菱マテリアルロングシャンクストレートドリル三菱マテリアル
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
バイオレットオイルホールドリル 三菱マテリアルバイオレットオイルホールドリル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐酸化性に優れた新開発のバイオレットコーティングを採用したオイルホールドリルです。
用途用途材質コバルトハイス先端角(°)118刃形右ネジレ21°~34°表面処理Vコーティング
ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアルストレートドリル(ロングシャンク)三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ 三菱マテリアルVTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質TF15
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh173規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9305全長(mm)OAL:101.5シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:8.2フルート長(mm)LCF:44.5使用可能長さ(mm)LU:26.1機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.5接続径(Φmm)DCON:54
自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!【特長】1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形
ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアルミラクル40オイルホールドリル三菱マテリアル
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
ドリル