絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(16)
  • グーリング(132)
  • NACHI(不二越)(112)
  • エスコ(71)
  • 三菱マテリアル(64)
  • ケナメタル(57)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(50)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • タンガロイ(34)
  • 理研製鋼(27)
  • タイテックス(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • TRUSCO(25)
  • 大見工業(21)
  • 岡崎精工(21)
  • WIDIN(21)
  • SK11(20)
  • スターエム(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.61(1)
  • 0.62(1)
  • 0.63(1)
  • 0.64(1)
  • 0.65(1)
  • 0.66(1)
  • 0.67(1)
  • 0.68(1)
  • 0.69(1)
  • 6.1(16)
  • 6.2(15)
  • 6.3(15)
  • 6.4(15)
  • 6.5(18)
  • 6.6(13)
  • 6.7(17)
  • 6.8(18)
  • 6.9(14)
  • 7(18)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 6(1)
  • 7(18)
  • 8(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(17)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 74.1(2)
  • 74.2(2)
  • 74.3(2)
  • 84.1(2)
  • 84.2(2)
  • 84.3(2)
  • 88(5)
  • 89.1(3)
  • 89.2(3)
  • 89.3(4)
  • 109(4)
  • 109.9(1)
  • 110.1(3)
  • 110.2(3)
  • 110.3(4)
  • 130(2)
  • 131.1(2)
  • 131.2(2)
  • 131.3(3)
溝長(mm)
  • 23.8(2)
  • 24(2)
  • 24.2(2)
  • 24.3(2)
  • 32.2(2)
  • 32.5(4)
  • 33.6(3)
  • 33.7(3)
  • 33.8(2)
  • 34.2(2)
  • 34.3(3)
  • 35(4)
  • 36.2(2)
  • 36.3(2)
  • 43.5(2)
  • 43.6(2)
  • 43.8(2)
  • 44(2)
  • 52(3)
  • 56(3)
23.8・24・24.2・24.3・32.2・32.5・33.6・33.7・33.8・34.2・34.3・35・36.2・36.3・43.5・43.6・43.8・44・52・56・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「7mm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 17mm
  • 0.7mm
  • 27mm
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 10D住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
翌日出荷から8日以内出荷
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタルステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から31日以内出荷
ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
ストロングマルチドリル HX型 住友電工ハードメタルストロングマルチドリル HX型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
コーティングDEXコート材質solid Carbide
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
マイクロロングドリル 住友電工ハードメタルマイクロロングドリル住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。
用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタルミニマルチドリルMDSS型住友電工ハードメタル
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコート
スーパーマルチドリル HGS型 3D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 3D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
マルチドリル MDA型 刃径 2mm MDA0200S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 2mm MDA0200S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 8.7mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 8.7mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):8.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):58.1●フルート長(mm):71.2●全長(mm):128.2●先端(mm):1.2●シャンク径(mm):10●Fig:1アズワン品番68-4525-45
マルチドリル MDA型 刃径 7.7mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 7.7mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):7.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):53.5●フルート長(mm):65●全長(mm):119●先端(mm):1●シャンク径(mm):8●Fig:1アズワン品番68-4525-26
マルチドリル MDA型 刃径 5.7mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 5.7mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):5.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):40.2●フルート長(mm):48.8●全長(mm):100.8●先端(mm):0.8●シャンク径(mm):6●Fig:1アズワン品番68-4524-88
マルチドリル MDA型 刃径 4.7mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 4.7mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):4.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):37.6●フルート長(mm):44.6●全長(mm):98.6●先端(mm):0.6●シャンク径(mm):6●Fig:1アズワン品番68-4524-68
マルチドリル MDA型 刃径 3.7mm 穴深さ L/D 5 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 3.7mm 穴深さ L/D 5住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様●刃径(mm):3.7●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):30.9●フルート長(mm):36.5●全長(mm):86.5●先端(mm):0.5●シャンク径(mm):4●Fig:1アズワン品番68-4524-51
マルチドリル MDA型 刃径 6.7mm MDA0670S08Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 6.7mm MDA0670S08Hシリーズ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 2.7mm MDA0270S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 2.7mm MDA0270S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 1.7mm MDA0170S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 1.7mm MDA0170S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
マルチドリル MDA型 刃径 7mm MDA0700S08Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 7mm MDA0700S08Hシリーズ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
ドリル