絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(35)
- その他(46)
- クロムモリブデン鋼(65)
- コバルトハイス(501)
- サーメット(3)
- ステンレス(3)
- セラミックス(3)
- タングステン鋼(3)
- ダイヤモンド(8)
- ダイヤモンド焼結体(3)
- ハイス(1,343)
- バナジウムハイス(10)
- 合金工具鋼(72)
- 樹脂(10)
- 炭素工具鋼(39)
- 粉末ハイス(404)
- 超硬合金(1,557)
- 鋼(231)
- 電着ダイヤモンド(4)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・47・50・55・60・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(305)
- PVDコーティング(127)
- VCDコーティング(8)
- VCS(VCR)コーティング(8)
- その他(553)
- アルミナ系コーティング(41)
- クロム系コーティング(23)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(562)
- ノンコーティング(246)
- ホモ処理(150)
- ミラクルコーティング(9)
- 窒化ホモ処理(1)
- 窒化処理(4)
- 黒色表面処理(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(705)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(348)
- 協和精工(309)
- 大見工業(242)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(205)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(147)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(113)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・三菱マテリアル・WIDIA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・協和精工・大見工業・スターエム・NACHI(不二越)・ケナメタル・EFFORT(エホート)・エスコ・マキタ・OSG(オーエスジー)・ミヤナガ・ユニカ・サンコーテクノ・SK11・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(13本)ほか当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
三角ドリル(10型)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
SDSmax四角ランマ
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。用途電動ハンマー用線幅(mm)150(対角)シャンク形状SDSマックス
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
コンクリートドリル
EB-SK11(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
ショートステンレスドリルS
E-Value(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
トリマービット6本組
RELIEF(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
SDS-plusコールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus
No.5009 ちょっと下穴&ビット
スターエム(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
三角ドリル(6.5型)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷電動ドリル作業に最適です。材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)6.5
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
鉄工ドリル&ステップドリル
E-Value(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷鉄工ドリル・ステップドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材の穴あけ、ステップドリルは薄鉄板の穴あけ・拡大作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)サイズ(mm)(鉄工)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・5.0、(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)最大:鉄5.0、ステンレス2.0、(ステップドリル)最大:鉄・アルミ2.0、ステンレス1.0
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥979~税込¥1,077~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から6日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
トリマービット目地払い
RELIEF(2件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.502X 六角軸ドリルソー
スターエム(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷従来のドリルのように穴をあけるだけでなく、ドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。上下左右に動かしながら削って行きます。配管・配線を通すためにあけた穴が小さくて困った時やDIYで複雑な形に穴をあけたい時など様々な使い方が可能。インパクトドライバ対応。サイズも増え、さらに使い易くなりました全長(mm)102シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)63適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥669~税込¥736~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥459~税込¥505~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
SDSplusブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
ミニランマ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-Xシャンク形状六角軸17H
2本組 ダイヤモンドドリル
RELIEF(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷ガラス・セトモノの穴あけに最適です。用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35粒度#180全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
ちょっとだけ下穴ドリル
EARTH MAN(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット
EARTH MAN(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
面取
大日商(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20寸法B(mm)11寸法T(mm)10呼称面取60°シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応