絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(84)
- 4(96)
- 4.5(87)
- 5(96)
- 5.5(87)
- 6(99)
- 6.5(91)
- 6.8(88)
- 7(97)
- 7.5(85)
- 8(104)
- 8.5(94)
- 9(93)
- 9.5(82)
- 10(108)
- 10.2(80)
- 10.5(83)
- 11(89)
- 12(94)
- 13(84)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(31)
- 3.2(22)
- 3.3(23)
- 3.5(23)
- 4(30)
- 4.1(21)
- 4.2(24)
- 4.5(23)
- 5(24)
- 5.2(22)
- 5.5(24)
- 6(40)
- 6.5(23)
- 7(23)
- 8(37)
- 8.5(22)
- 9(23)
- 9.5(22)
- 10(39)
- 12(32)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(60)
- ハイス(122)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(134)
- 鋼(7)
全長(mm)
- 34(32)
- 38(39)
- 40(39)
- 43(33)
- 46(41)
- 49(36)
- 65(45)
- 66(45)
- 70(75)
- 75(32)
- 80(42)
- 89(32)
- 100(32)
- 102(46)
- 115(40)
- 125(42)
- 131(34)
- 133(48)
- 142(30)
- 151(38)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(8)
溝長(mm)
- 12(42)
- 14(32)
- 16(34)
- 18(41)
- 20(33)
- 22(32)
- 24(40)
- 30(34)
- 33(42)
- 37(39)
- 43(42)
- 47(47)
- 57(35)
- 69(51)
- 75(40)
- 81(39)
- 87(52)
- 101(40)
- 114(31)
- 120(33)
- 溝長(mm)をもっと見る
12・14・16・18・20・22・24・30・33・37・43・47・57・69・75・81・87・101・114・120・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(47)
- アルミナ系コーティング(15)
- チタン系コーティング(54)
- ノンコーティング(20)
- ホモ処理(26)
- 窒化処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(706)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(199)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(146)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥909~税込¥1,000~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
NCスポットドリル90° レギュラ
グーリング¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥759~税込¥835~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
トップコーティングドリルセット
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から20日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング TiNコート
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)
グーリング¥31,980税込¥35,1781セット(24本)当日出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 J731
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
グーリング¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。トラスコ品番711-6729材質超硬全長(mm)150シャンク長ls(mm)50切削径(Φmm)【DC】20フルート長(mm)【LCF】98接続径(Φmm)【DCON】20
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材質超硬刃数3先端角(°)180