絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(26)
- 3.2(17)
- 3.3(20)
- 3.4(17)
- 3.5(24)
- 3.6(16)
- 3.7(17)
- 3.8(20)
- 4(18)
- 4.3(16)
- 10(30)
- 10.2(24)
- 10.5(23)
- 11(28)
- 11.5(24)
- 12(29)
- 13(17)
- 14(19)
- 15(18)
- 16(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(5)
- 1.1(5)
- 1.2(5)
- 1.3(5)
- 2(6)
- 3(10)
- 3.1(7)
- 3.2(7)
- 4(8)
- 5(8)
- 6(11)
- 8(15)
- 10(15)
- 10.2(7)
- 10.5(7)
- 11(8)
- 11.5(7)
- 12(14)
- 14(12)
- 16(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(7)
- 超硬合金(8)
- 鋼(5)
全長(mm)
- 34(5)
- 36(5)
- 38(5)
- 40(6)
- 43(5)
- 46(7)
- 49(7)
- 66(8)
- 70(7)
- 74(5)
- 79(6)
- 89(7)
- 101(6)
- 102(7)
- 103(4)
- 107(6)
- 109(5)
- 115(5)
- 117(5)
- 133(7)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 12(6)
- 14(6)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(10)
- 22(8)
- 24(11)
- 27(6)
- 28(7)
- 30(7)
- 33(5)
- 34(5)
- 36(8)
- 39(6)
- 43(5)
- 47(9)
- 52(5)
- 60(6)
- 101(5)
- 114(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(5)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(29)
- タイテックス(751)
- 三菱マテリアル(703)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(199)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- エスコ(148)
- マキタ(145)
- OSG(オーエスジー)(114)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- サンコーテクノ(96)
- SK11(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(742)
RoHS10物質対応

ハイスドリルセット
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4240
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1本9日以内出荷面取りのある穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4140
ワルター¥28,980~税込¥31,878~1本9日以内出荷穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4120
ワルター¥56,980~税込¥62,678~1本9日以内出荷ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マイクロツイストドリル
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬パイロットドリル
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1本9日以内出荷高張力鋼専用刃形状です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
X・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ6.8
ワルター¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-2691刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ12
ワルター¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷トラスコ品番226-7086刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme Plus超硬ドリル 3D DPL Φ3
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-6495刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ13
ワルター¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-1230刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D8超硬ドリル 8D DPP Φ8.3
ワルター¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-1208刃径(mm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ20
ワルター¥269,800税込¥296,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-0224刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5
ワルター¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-5212刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ18
ワルター¥229,800税込¥252,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-4362刃径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D8超硬ドリル 8D DPP Φ5.8
ワルター¥43,980税込¥48,3781本9日以内出荷トラスコ品番228-1102刃径(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D8超硬ドリル 8D DPP Φ10.8
ワルター¥78,980税込¥86,8781本9日以内出荷トラスコ品番228-1062刃径(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ17
ワルター¥229,800税込¥252,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-5888刃径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ14
ワルター¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷トラスコ品番226-7009刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
...











































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)