絞り込み
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • MAKINO(1)
  • SJ&Tec(2)
  • WIDIA(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(4)
  • ギケン(2)
  • グーリング(3)
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(1)
  • ミネシマ(1)
  • ワルター(10)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 岡崎精工(2)
  • 本多プラス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「26L」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • パンチケース MAKINO

    パンチケース

    MAKINO
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。側面へのあたりも軽減できます。
    仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可材質ポリプロピレン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード ワルター

    強化型突切りブレード

    ワルター
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード コントラ G1041...C ワルター

    強化型突切りブレード コントラ G1041...C

    ワルター
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード G1041...-P ワルター

    強化型突切りブレード G1041...-P

    ワルター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード G4041...-P ワルター

    強化型突切りブレード G4041...-P

    ワルター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード コントラ G4041...C ワルター

    強化型突切りブレード コントラ G4041...C

    ワルター
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S GNSD タンガロイ

    ドリル 超硬S GNSD

    タンガロイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬シャンク長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ドライバー径(Φmm)10
  • 強化型突切りブレード コントラ G1041...C-P ワルター

    強化型突切りブレード コントラ G1041...C-P

    ワルター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード コントラ G4041...C-P ワルター

    強化型突切りブレード コントラ G4041...C-P

    ワルター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード G2042...R L ワルター

    強化型突切りブレード G2042...R L

    ワルター
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード コントラ G2042...R L...C-P ワルター

    強化型突切りブレード コントラ G2042...R L...C-P

    ワルター
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化型突切りブレード G2042...R L...-P ワルター

    強化型突切りブレード G2042...R L...-P

    ワルター
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単品ドリル刃1本入り ミネシマ

    単品ドリル刃1本入り

    ミネシマ(10件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本製の高品質ドリルです。
    材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • C面付エンドミル EIKO(栄工舎)

    C面付エンドミル

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーC面付 2枚刃
    用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    (1)フルフラットな底刃 180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。 (2)特殊なコーナー部形状 特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。 (3)ギャッシュ部の特殊表面処理 ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。 (4)最適化された溝のデザイン 最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    用途座ぐり加工、斜面への加工、交差穴加工、ネジ下穴加工、薄板への加工、偏心穴の矯正硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)
  • SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラ

    SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)

    京セラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
  • OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) 岡崎精工

    OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型)

    岡崎精工
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート プレミアム
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461 グーリング

    ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461

    グーリング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本ほか
    翌々日出荷
    ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
  • ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498 グーリング

    ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498

    グーリング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌々日出荷
    溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。
    用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-058 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-058

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l124l226全長L(mm)60刃径D(Φmm)5.8シャンク径d2(mm)6
  • 超硬フラットドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高精度ソリッドドリル
    表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
  • SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラ

    SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus

    京セラ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

    WIDIA
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ SJ&Tec

    EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ

    SJ&Tec
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.6mm MDA0260S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.6mm MDA0260S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.5mm MDA0250S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.5mm MDA0250S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 1.1mm MDA0110S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 1.1mm MDA0110S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥61,980税込¥68,178
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical

    ケナメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
    材質超硬
  • 刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical ケナメタル

    刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical

    ケナメタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
    材質超硬
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
90d26l特集
おすすめ人気ランキング
ドリル