ドリル :「FL35」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,050税込¥1,1551箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.5
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-3209刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D