絞り込み
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角軸(1)
ブランド
  • SK11(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • KIドリル(1)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • アックスブレーン(1)
  • ギケン(1)
  • ケナメタル(7)
  • サンドビック(4)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • マパール(8)
  • ミヤナガ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 三和研磨工業(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 京セラ(5)
  • 大見工業(4)
  • 若井産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「FRP」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
  • frpドリル
  • frp カッター
  • cfrp
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRPドリル 大見工業

    FRPドリル

    大見工業(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
    適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
  • FRP用センタードリル ミヤナガ

    FRP用センタードリル

    ミヤナガ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸超硬FRP・ガラスドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
    用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
  • FRP自動排出機No.2用センタードリル 大見工業

    FRP自動排出機No.2用センタードリル

    大見工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番212-8070
  • FRP自動排出機No.1用センタードリル 大見工業

    FRP自動排出機No.1用センタードリル

    大見工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番212-8120
  • FRPドリル 5.0mm 大見工業

    FRPドリル 5.0mm

    大見工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高い耐久性を誇る最高品質の超硬チップを採用しています。電気ドリルまたはボール盤にて使用してください。大見独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。的確な芯出しポイントを採用しました。
    用途被削材:FRP、人造大理石、樹脂、木材など。トラスコ品番357-4541適合機種電気ドリル全長(mm)90有効長(mm)51シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15°
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15°
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 六角軸 波板ドリル 5.5mm 若井産業

    六角軸 波板ドリル 5.5mm

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
    用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
  • パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル BOSCH(ボッシュ)

    パワーチェンジシャンク用ハイス鋼ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチ、工具不要でホールソーの交換が簡単に行えるパワーチェンジシャンク用センタードリル。_x000D_。木材、チップボード、石膏ボード、サイディング、塩ビ、FRP等の位置決め・穴あけに最適なハイス鋼製センタードリルです。
    用途ボッシュパワーチェンジシャンクホールソー各種の下穴開け作業軸径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸錐径(Φmm)7.15
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬)

    精密ドリルセット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
    用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけセット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コアビット TE-C-WD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-WD

    ヒルティ(HILTI)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途サイディング(窯業・金属系)、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRP仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コアビット TE-C-HD ヒルティ(HILTI)

    コアビット TE-C-HD

    ヒルティ(HILTI)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    4日以内出荷
    用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)有効長(mm)130軸の形状SDSプラス C
  • コンクリートドリル EB-SK11

    コンクリートドリル

    EB-SK11(6件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720) サンドビック

    コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)

    サンドビック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
    用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
  • MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

    マパール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH OSG(オーエスジー)

    CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH

    OSG(オーエスジー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
    材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
    材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
    用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • 超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER ケナメタル

    超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER

    ケナメタル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
    材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
  • コロドリル452 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル452 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
    用途CFRP単体の穴あけ加工に。材種H10F
  • MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD) マパール

    MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)

    マパール
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 充電ロングDVビット SK11

    充電ロングDVビット

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
    用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • コロドリル452 サンドビック

    コロドリル452

    サンドビック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    翌々日出荷
    切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
    用途CFRPのカウンターシンク加工に。材種CD10
  • コロドリル452 超硬ソリッドドリル サンドビック

    コロドリル452 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌々日出荷
    下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
    用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。材種H10F
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
  • MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ マパール

    MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ

    マパール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    用途CFRP(小径穴)専用材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • エスロック深穴ホールソー ミヤナガ

    エスロック深穴ホールソー

    ミヤナガ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
    用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

    マパール
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D

    マパール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    4日以内出荷
    CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
ドリル