ドリル :「GSI」の検索結果
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
KOSEI コンクリートドリル用簡単下穴ギリセット KGシリーズ
ベストツール¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。替えドリルとドリル交換に必要な6角棒レンチがセットされているのでとても便利で経済的です。ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボードの下穴あけに。仕様●刃径(mm):4.3●有効長(mm):5●全長(mm):115●シャンク径(mm):6.35●セット内容/付属品:替えドリル1本・調整交換用六角棒レンチ1本●3.4mm用、3.5mm用はドリルの軸径3mm、4.3mmはドリルの軸径4mmです。●ドリルはサイズの合ったものをお選びください。●ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。●それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。●原産国:日本●コード番号:362-9314アズワン品番67-2233-38