絞り込み
ブランド
  • DIA-T(4)
  • NACHI(不二越)(21)
  • WIDIA(518)
  • ケナメタル(46)
  • ニチアロイ(日本超硬)(14)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 大見工業(186)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(654)
  • 50,000-100,000円(172)
  • 100,000円以上(26)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「VD」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
801件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬Vドリル 2 大見工業

    超硬Vドリル 2

    大見工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番358-4057
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬Vドリル 2.2 大見工業

    超硬Vドリル 2.2

    大見工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-3672
  • ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • 超硬Vドリル 1.9 大見工業

    超硬Vドリル 1.9

    大見工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-5150
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬Vドリル 1.5 大見工業

    超硬Vドリル 1.5

    大見工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番356-1959
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • ドリル 超硬S IS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S IS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S KS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S KS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S OS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S OS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • 超硬Vドリル(ロング) 大見工業

    超硬Vドリル(ロング)

    大見工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷から59日以内出荷
    非鉄金属の精密穴あけ用ドリルです。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H加工が一発で可能になりました。荒加工、中仕上げ、上仕上げの3工程を一度で加工可能なため、生産工程の削減に大きく貢献します。切粉の溶着を低減。加工穴精度H7、面粗度3Sを実現。(独自のジャンプ機構)。セルフガイド機能を持ち、真直精度を確保(独自の刃型構造)。下穴不要でリーマ仕上が可能(下穴加工が不要です。)
    用途適合被削材質:アルミ(AL、ADC)、銅合金、鋳鉄(FC)、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質【ドリル】超硬(K10相当)全長(mm)【OAL】110フルート長(mm)【LCF】65接続径(Φmm)【DCON】6
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S ND-S-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S ND-S-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質DIA
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • 超硬ツイストVドリル ロングサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロングサイズ

    大見工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • 超硬ツイストVドリル ショートサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショートサイズ

    大見工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 10D

    NACHI(不二越)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
  • 超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ショート・ジャストサイズ

    大見工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • 超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ 大見工業

    超硬ツイストVドリル ロング・ジャストサイズ

    大見工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
    用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。付属品オイルホール仕様右刃右ねじれ15度
  • アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVOドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
    先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • 転造タップ用NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    転造タップ用NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    翌々日出荷
    加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)55溝長(l1)7.5、(l)20直径(Φmm)2.27柄径(Φmm)4表面処理ノンコート先端長(mm)0.66
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30

    NACHI(不二越)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    3日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
  • ドリル 超硬S RS-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S RS-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)

    CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20

    NACHI(不二越)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
    全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

    WIDIA
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)153寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)19.9寸法L3(mm)101寸法L4(mm)77寸法LS(mm)50寸法L5(mm)3.5刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

    WIDIA
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)153寸法D(mm)20寸法D1(Φmm)19.3寸法L3(mm)101寸法L4(mm)77寸法LS(mm)50寸法L5(mm)3.4刃型スパイラルクーラント穴なし
...
pvdf特集
おすすめ人気ランキング
ドリル