絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 5.7(1)
- 8(1)
有効長(mm)
- 50(1)
全長(mm)
- 70
- 60(11)
- 68(22)
- 73(8)
- 75(10)
- 79(8)
- 83(57)
- 84(14)
- 90(7)
- 96(16)
- 100(10)
- 105(33)
- 107(36)
- 111(8)
- 112(18)
- 115(18)
- 150(8)
- 160(13)
- 283(7)
- 300(14)
- 310(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ミヤナガ(1)
- ユニカ(1)
- ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
ユニカ¥969税込¥1,0661本当日出荷メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
複合材コア
BOSCH(ボッシュ)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
超硬ロングホルソー部品 コバルトセンタードリル
ハウスビーエム¥869税込¥9561本当日出荷超硬ロングホルソーSHPタイプ14Φ~55Φ用センタードリルです。刃先にコバルトハイスを使用しています。トラスコ品番161-7612適合機種SHP14~55材質刃部:コバルトハイス全長(mm)70刃径(Φmm)5.7