絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(285)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(264)
- ユニカ(184)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(88)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- ウイニングボアー(57)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(34)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(27)
- 神東工業(27)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: ホールソー・コアドリル

UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
メタルボーラーミニ カッター
ミヤナガ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー充電ツバナシ
ミヤナガ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)全長(mm)127有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2深さ(mm)ふところ:40刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0
ミヤナガ¥6,398税込¥7,0381本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
25SQハイスカッター用センターピン
大見工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
ホールソー用アーバー(スナップバック式)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13
六角軸ビニールホルソーSET
JAPPY¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
クールダイヤ
ミヤナガ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル
ユニカ¥969税込¥1,0661本当日出荷メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト木工ホールソー快速
SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
六角軸バイメタルホルソー
トライアルコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1本ほか4日以内出荷刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
バイメタルホールソーセット(六角軸)
エスコ¥13,600~税込¥14,960~1セット(5本)翌日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)
ユニカ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
エスコ(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291本翌日出荷用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)15六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
10.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
10.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)10適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
9.0mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)9.0適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
スピードスロット超硬チップホールソーセット 電気設備用
LENOX(レノックス)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)セット内容替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ
ユニカ¥45,230~税込¥49,753~1セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L
Hakken(コンセック)¥24,980~税込¥27,478~1本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ハイスホールソー ダウンライト用 SDSシャンク
ユニカ¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷【薄刃ブレード採用! 軽い切削感! 軽天材を容易に切断! ハイスホールソー ダウンライト用】 ロングセンタードリルで安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。 薄刃ブレード採用で軽い切削感。軽天材を容易に切断。 専用防塵カバー(別売品)装着で、施工現場の清掃負担を軽減。 ロングセンタードリルで施工位置確認が容易。 刃先はコバルトハイスを採用したバイメタル構造。用途石膏ボード・ケイカル板・天井板・合板・塩ビ板・木材の切削に。全長(mm)176





















![バイメタルホールソー バイメタルコンボ ダウンライト用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919228-211013-02.jpg)
![バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72919158-211013-02.jpg)