絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,229件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDSコアビットシャンク KIドリル

    SDSコアビットシャンク

    KIドリル
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    欠品中
    SDSコアビット用No.2シャンク
  • カチット超硬ホルソー片刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー片刃

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
    用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5有効深さ(mm)15
  • ブローチ NT

    ブローチ

    NT
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    刃物交換はワンタッチです。
    用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
  • センターピン 高速電機(富士製砥)

    センターピン

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    3日以内出荷
    メタルブローチMETALシリーズ専用のセンターピンです。
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン)

    ダイアルホールソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。フリー穴径。
    用途電気ドリル用木工穴あけ仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)寸法(mm)165×110×65質量(g)242タイプ右回転専用対応電気ドリル穴径(mm)Φ30~60不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
  • 超硬ホールソー33mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー33mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)33本体寸法(mm)35×83×35有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 超硬ホールソー26mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー26mm

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)26本体寸法(mm)28×83×28有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 六角ブローチカッター I-TOOL

    六角ブローチカッター

    I-TOOL
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
    用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
  • ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
    用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
  • バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガ

    バイメタルホールソー充電ツバナシ

    ミヤナガ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
    全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵ホースセット コバルテック

    集塵ホースセット

    コバルテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
    用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
  • レジューサー A→C コバルテック

    レジューサー A→C

    コバルテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
    用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
  • 延長バー C×100L コバルテック

    延長バー C×100L

    コバルテック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
    用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
  • 自由錐W W-LE 神沢

    自由錐W W-LE

    神沢
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
  • フリーホールソー 未来工業

    フリーホールソー

    未来工業
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
    用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
  • クールダイヤ 30.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 30.0

    ミヤナガ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。センターピン、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途鉄筋コンクリート・樹脂系人造大理石・押出成型セメント板・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材有効長(mm)130適合品番【センターピン】CP-190適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
  • UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ

    UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)

    ユニカ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)130適合品番【センタードリル】CDB-T220適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
    用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート軸ビニールホルソー JAPPY

    ストレート軸ビニールホルソー

    JAPPY
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45Cタイプストレートシャンク(1mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(4W以下)シャンク径10mm
  • エココア(一本物コアビット) Crod エココア (ECO-CORE)

    エココア(一本物コアビット) Crod

    エココア (ECO-CORE)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
    用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
  • 木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 RELIEF

    木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用

    RELIEF
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。 正回転専用です。 穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。 電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。 刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
    用途被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。トラスコ品番403-5461適合機種電気ドリル・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)7質量(g)280穴あけ深さ(mm)40穴あけサイズ(Φmm)32、38、45、51、57、63
  • ハイスホールソー(ツバ無し) セット品 ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し) セット品

    ユニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。適合センタードリル:STR-6材質刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼刃厚(mm)1.0有効長(ふところ深さ)(mm)38
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)

    ミヤナガ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
  • スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3分割刃先形状により「よりスムーズな穿孔・高耐久」を実現! 切粉も3分割されるので、排出がスムーズ! 難削材【SM/SN材】にも対応 回転時のビビりが少ない高品質なコア
    適合機種HiKOKI(旧日立工機)磁気ボール盤 BM25M/BM25Y/BM35Y/BM40Y/BM40M/BM60Y/BM60M ※ただし本体の最大穴あけ径を超えるコアは使用できません適合板厚(mm)50取付部4条ネジ
  • バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    ¥2,210~税込¥2,431~
    1個
    翌日出荷
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビ六角軸スピンドルM10 ハウスビーエム

    コンビ六角軸スピンドルM10

    ハウスビーエム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途インサイドカッタープラス部品
  • 30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)30六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)25六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12.5六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)12六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • 10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ

    10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥3,390税込¥3,729
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10.5六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
  • ダウンライトマン本体 ウイニングボアー

    ダウンライトマン本体

    ウイニングボアー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルソー (超開孔王) JAPPY

    ホルソー (超開孔王)

    JAPPY
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ジェットブローチワンタッチタイプ
    最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ホールソー・コアドリル