16ページ目: ホルダ

4,084件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削用ホルダー ダブル 25角 IFANGER

    切削用ホルダー ダブル 25角

    IFANGER
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 綾目
  • 切削用ホルダー ダブル 20角 IFANGER

    切削用ホルダー ダブル 20角

    IFANGER
    91,980税込101,178
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 綾目
  • 切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用) IFANGER

    切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用)

    IFANGER
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 綾目
  • 切削用ホルダー ダブル 16角 IFANGER

    切削用ホルダー ダブル 16角

    IFANGER
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 綾目
  • 切削用ホルダー シングル 25角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 25角

    IFANGER
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 20角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 20角

    IFANGER
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用) IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角(クシ刃用)

    IFANGER
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • 切削用ホルダー シングル 16角 IFANGER

    切削用ホルダー シングル 16角

    IFANGER
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷
    シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー
    用途切削用ホルダー 平目
  • カッタ MFH32-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH32-M16-10-3T

    京セラ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • スプリングドアクローザー5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー5613型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量:40kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。
    トラスコ品番225-0292開き角度(度)推奨扉:110
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップスクリュー ニューストロング販売

    キャップスクリュー

    ニューストロング販売
    62税込68
    1本
    4日以内出荷
    SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。
    用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具) TRIENS

    交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具)

    TRIENS
    8,498税込9,348
    1本
    10日以内出荷
    エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
    用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6154セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタンホース:黒全長(m)ホース:5.7使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6,.5
  • 小物高精度加工用GYホルダ 三菱マテリアル

    小物高精度加工用GYホルダ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
    刃先角度(°)0
  • 多機能肩削り用カッタ(部品) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(部品)

    三菱マテリアル
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    クランプねじ。
    タイプカッタボディ:RS0112締付トルク(N・m)1.4
  • 99 ホルダ/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 ホルダ/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。
    仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
  • コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420 SANDVIK

    コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420

    SANDVIK
    30,980税込34,078
    1本
    9日以内出荷
    チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。
    トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
  • NEWナイスカット 富士元工業

    NEWナイスカット

    富士元工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。
    トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
  • 突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH イスカル

    突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH

    イスカル
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
    用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
  • ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカル

    ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007

    イスカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
    用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカル

    ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05

    イスカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
    用途内径旋削・面取り加工用。勝手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチ(820) SANDVIK

    六角レンチ(820)

    SANDVIK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番718-1873
  • 六角レンチ(810) SANDVIK

    六角レンチ(810)

    SANDVIK
    4,098税込4,508
    1個ほか
    4日以内出荷
  • パラレルピン(810) SANDVIK

    パラレルピン(810)

    SANDVIK
    4,998税込5,498
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ソケットヘッドスクリュー(810) SANDVIK

    ソケットヘッドスクリュー(810)

    SANDVIK
    479税込527
    1本ほか
    4日以内出荷
  • 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-RC1/8

    京セラ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • 部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-G1/8

    京セラ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • 部品 HS6X6LP 京セラ

    部品 HS6X6LP

    京セラ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    プラグ。
    用途部品
  • 部品 WS-6 京セラ

    部品 WS-6

    京セラ
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、ワッシャ。
    用途部品
  • 部品 HH4X12A 京セラ

    部品 HH4X12A

    京セラ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    クランプブルト。
    用途部品
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。
    寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
  • ホルダ 多機能用 京セラ

    ホルダ 多機能用

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。
    その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。
    その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
  • ホルダ 突切り用 京セラ

    ホルダ 突切り用

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。
    寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
ホルダ