カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(982)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(402)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(230)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: ホルダ
商品豆知識

部品 クランプセット
京セラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
クイックチェンジホルダ ヘッド
住友電工ハードメタル¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から8日以内出荷嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。用途くし刃式自動盤用工具。
旋削用左横仕上剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。適合機種旋盤材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット チップ MIFR
イスカル¥48,980~税込¥53,878~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷内径端面、旋削加工用チップです。用途内径端面、旋削加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ERコレット一体型ホルダー MM S-ER-H
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)当日出荷から4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスリット スリッター用ホルダー SW-CD-JHP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷SGSTスリッター用ホルダーです。用途SGSTスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
旋削 ねじ切り用ホルダー SNL
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
転造用ローレット駒
MR¥989税込¥1,0881個翌々日出荷塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025