カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(982)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(402)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(230)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ホルダ
商品豆知識

転造用ローレット駒
MR¥989税込¥1,0881個翌々日出荷塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05
溝入れ加工用チップ CoroCutXS 1025
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種1025
外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB107~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~
HORN¥56,980~税込¥62,678~1本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
W DG突/ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
内径加工用ホルダ
京セラ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷EZH-ST型です。用途極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ仕様京セラ内径加工用ホルダトラスコ品番858-0269質量(g)388.2シャンク径(Φmm)16適合径(Φmm)(EZバーシャンク)8.0
内径加工用ホルダ
京セラ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
内径加工用ホルダ
京セラ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から3日以内出荷C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)
THECUT¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
転造ローレットホルダー S型
スーパーツール(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。加工範囲(mm)Φ10~250