カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(401)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(233)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ホルダ
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

外径ねじ切り用ホルダ
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本当日出荷トラスコ品番671-1243寸法L1(mm)125適合チップ正三角形60°寸法B(mm)20寸法L2(mm)26勝手右寸法b(mm)20寸法H1(mm)20寸法h(mm)20寸法H2(mm)30寸法F1(mm)25切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)20
ホルダー
京セラ¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ホルダ
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
外径用ホルダ ESSNR/L
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
ホルダ PSDN
住友電工ハードメタル¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷適合チップ正方形90°勝手勝手なし切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック
部品 スクリュー
京セラ¥399税込¥4391個翌日出荷用途スクリュー寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)T25寸法B(mm)12.0寸法C(mm)8.5主な用途スクリュートルク(N・m)6.0角度θ(°)60
部品 クランプセット
京セラ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。