絞り込み
外径(Φmm)
  • 80
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 32(7)
  • 40(11)
  • 50(17)
  • 63(9)
  • 70(8)
  • 75(38)
  • 100(49)
  • 125(44)
  • 150(30)
  • 160(10)
  • 175(21)
  • 200(20)
  • 250(18)
  • 300(13)
  • 315(7)
  • 360(7)
  • 370(17)
穴径(Φmm)
  • 25.4(5)
  • 27(1)
刃厚(mm)
  • 50(1)
刃数
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 22(1)
  • 32(1)
  • 42(1)
ブランド
  • テグテックジャパン(7)
  • MRT(3)
  • 京セラ(2)
  • 大洋ツール(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
両刃丸ナイフ W-NIF MRT両刃丸ナイフ W-NIFMRT
8,498税込9,348
1枚
当日出荷から翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
メタルソー MS 大洋ツールメタルソー MS大洋ツール
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
片刃丸ナイフ S-NIF MRT片刃丸ナイフ S-NIFMRT
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミルテグテックジャパン
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
50,980税込56,078
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュテグテックジャパン
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
89,980税込98,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
73,980税込81,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
カッター・メタルソー