絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 27(1)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 101.6(1)
  • 125(3)
  • 127(1)
  • 160(5)
  • 162(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(3)
  • 31.75(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
刃厚(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 50(3)
  • 63(1)
刃数
  • 10
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 8(23)
  • 12(20)
  • 14(23)
  • 16(20)
  • 18(25)
  • 20(17)
  • 22(21)
  • 24(21)
  • 26(20)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 36(26)
  • 40(17)
  • 44(14)
  • 48(17)
  • 56(27)
ブランド
  • ケナメタル(11)
  • テグテックジャパン(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • 京セラ(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 岡崎精工(1)
  • SANDVIK(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロミルMS20肩削りカッター(440) SANDVIKコロミルMS20肩削りカッター(440)SANDVIK
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
219,800税込241,780
1個
19日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミルテグテックジャパン
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミルテグテックジャパン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25セコ・ツールズ・ジャパン
209,800税込230,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工超硬千鳥刃カッターG80岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)36.8勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)13.9勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター SN SLOTTING ケナメタルサイドカッター SN SLOTTINGケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
寸法THUB(mm)12
サイドカッター LN SLOTTING ケナメタルサイドカッター LN SLOTTINGケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
299,800税込329,780
1本
6日以内出荷
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
カッター・メタルソー