絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 152.4(1)
  • 160(2)
穴径(Φmm)
  • 25.4(9)
  • 31.75(3)
  • 40(1)
刃厚(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
刃数
  • 14
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 8(23)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 16(20)
  • 18(25)
  • 20(17)
  • 22(21)
  • 24(21)
  • 26(20)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 36(26)
  • 40(17)
  • 44(14)
  • 48(17)
  • 56(27)
ブランド
  • ケナメタル(12)
  • アサヒ工具(8)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
付刃メタルソー アサヒ工具付刃メタルソーアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途材質G2刃形直刃
フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25セコ・ツールズ・ジャパン
199,800税込219,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬千鳥刃カッターG80 岡崎精工超硬千鳥刃カッターG80岡崎精工
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チップ材種はG80(鋳鉄・非鉄金属用) ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
寸法L1(mm)20勝手最大切込みap(mm)11.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
最小加工幅(mm)19.8寸法THUB(mm)17.9
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10
最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ10
径D(Φmm)50寸法L1(mm)15.9勝手最大切込みap(mm)9.1フランジ径D(Φmm)68.8調整量(mm)1寸法THUB(mm)15.9
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)36.8勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KVNS SLOTTING ケナメタルサイドカッター KVNS SLOTTINGケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
スリッター。A2インサート使用。セルフクランプ機構
サイドカッター SN SLOTTING ケナメタルサイドカッター SN SLOTTINGケナメタル
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。幅の狭い溝加工用
寸法THUB(mm)12
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
メタルソー (G2) アサヒ工具メタルソー (G2)アサヒ工具
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
サイドカッター (G2) アサヒ工具サイドカッター (G2)アサヒ工具(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
カッター・メタルソー