絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(9)
  • テグテックジャパン(9)
  • 京セラ(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 三和製作所(三和バイト)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
外径(Φmm)
  • 22(1)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(3)
  • 76.2(1)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 125(3)
  • 160(2)
穴径(Φmm)
  • 27(1)
  • 40(1)
刃厚(mm)
  • 50(1)
  • 63(1)
刃数
  • 8
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(22)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 14(23)
  • 16(20)
  • 18(25)
  • 20(17)
  • 22(21)
  • 24(21)
  • 26(20)
  • 28(14)
  • 32(16)
  • 36(26)
  • 40(18)
  • 44(14)
  • 48(17)
  • 56(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットミル MSTB型 京セラスロットミル MSTB型京セラ
84,980税込93,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパンフェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュテグテックジャパン
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパンチェイス4ミル フェースミルテグテックジャパン
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミルテグテックジャパン
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス12ミルテグテックジャパン
80,980税込89,078
1本
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュテグテックジャパン
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパンフェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)テグテックジャパン
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパンフェースミル チェイス8ミルテグテックジャパン
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル チェイス8ミル テグテックジャパンエンドミル チェイス8ミルテグテックジャパン
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパンフェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミルテグテックジャパン
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12
寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)11.7調整量(mm)1.3
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 12MM SLOTTINGケナメタル
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12
最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10
最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)36.8勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタルサイドカッター KSSM 10MM SLOTTINGケナメタル
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)13.9勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター LN SLOTTING ケナメタルサイドカッター LN SLOTTINGケナメタル
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
4コーナー使用。0.5mm~1mm単位でインサート厚みによる径調整が可能
スロットミル MSTC型 京セラスロットミル MSTC型京セラ
239,800税込263,780
1本
6日以内出荷
カッター・メタルソー