絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 放電加工機関連商品

スタンダードフィルター(アジェ・シャルミ)
オーエスエンジニアリング¥21,980税込¥24,1781箱(4本)5日以内出荷仕様外圧、外筒無適合機種AGIECUT.DEM Series/ROBOFILE Series.高さ(mm)360内径(Φmm)33外径(Φmm)150圧力方式外圧式適合メーカーアジェ・シャルミ
マグキャッチフィルター専用オプション
前田シェルサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)
前田シェルサービス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
精密ワイヤーカットバイス 水平・平行調整機能付
TRUSCO¥819,800税込¥901,7801台翌々日出荷水平・平行調整機能付きのため、放電加工機のワークスタンドにバイスを取り付けた状態でワークのレベリングができ便利です。マルテンサイト系ステンレス(STAVAX)を使用しており耐摩耗、浸食性に優れています。(硬度HRC45~55)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番392-4249材質ステンレス(STAVAX)幅(mm)口金:24全長(mm)350全幅(mm)24全高(mm)170平行度(mm)±0.003/100mm以内口開き(mm)160口深(mm)60直角度±0.005mm/100mm以内
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷シンプルで使いやすいワイヤー放電加工用バイスです。ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。材質ステンレス(SUS440)幅(mm)口金:24全幅(mm)24平行度(mm)±0.002/100mm以内直角度±0.002mm/100mm以内
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
フィンガーホルダー
NEOTEC(榮製機)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷180度首振りが可能なクランプホルダー 調整機能を搭載しておりワーククランプ後に水平調整が可能です。 フィンガーホルダーシリーズと組み合わせて様々なワーククランプが可能になります。材質マルテンサイト系ステンレス鋼タイプ首振りタイプ
ベースホルダー
NEOTEC(榮製機)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷5mm以下の薄物ワーククランプに優位です。 両勝手が使用できるため薄物だけでなく、小物クランプにもご使用頂けます 既存のベースホルダーBH-100に薄物ワークのクランプ機能を追加したモデルになります。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
WPV-150AJN/150N用Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ユニバーサルベース 左勝手フルセット
NEOTEC(榮製機)¥899,800税込¥989,7801個3日以内出荷特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。 また、スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
ワイヤカットパレット 左勝手
NEOTEC(榮製機)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷適合ワークスタンド取付穴M8厚さ(mm)22質量(kg)4.3、7(ワーク最大)精度平行度/直角度:0.002mm以内アゴの深さ(mm)80
ユニバーサルベースオプション
NEOTEC(榮製機)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷用途WUB用オプション。大径保持用Vブロック。材質マルテンサイト径ステンレス鋼質量(kg)40(最大保持可能ワーク)クランプ可能外径(Φmm)取付ピッチ80mm時、クランプ可能径Φ60~230mm。取付ピッチ120mm時、クランプ可能径Φ140~310mm。取付ピッチ160mm時、クランプ可能径Φ220~390mm。取付ピッチ200mm時、クランプ可能径Φ370~500mm
精密微調ベース
NEOTEC(榮製機)¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm材質S50C寸法(mm)MAX150×150(ワーク)質量(kg)12最大積載量(kg)15以下高さ調整範囲(mm)±1(軸受)
ベースホルダー
NEOTEC(榮製機)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ワークテーブル0ライン加工と機械下ノズル干渉防止加工のリバーシブル使用可能材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)1.7/個
液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター
前田シェルサービス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌日出荷から3日以内出荷液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機容量(g)捕集容量:300最高温度(℃)50最高圧力(MPa)1.2使用流体水・油
微動調整付ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥579,800税込¥637,7801台翌々日出荷微動調整機能付き材質SUS440硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
微動調整付ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷微動調整機能付き材質STAVAX硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質STAVAX硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質STAVAX硬度HRC45-55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質SUS420硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
放電加工機用DPホルダ
MSTコーポレーション¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷D・Pホルダシステム(型彫放電加工機用ツーリング):D・Pホルダは小型電極を対象に、電極成形加工から放電加工までを効率良く、高精度に行うシステムです。 D・Pホルダは、Φ20電極取付シャンクを油圧クランプ方式で高精度に保持します。 クランプはチャッキングボルトを3回程度回すだけの簡単操作です。 電極成形加工時も精度を保つ高剛性設計です。
水平調整式ユニバーサルベース
NEOTEC(榮製機)¥669,800~税込¥736,780~1台5日以内出荷特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)13.5、(ワーク)最大20調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5最大寸法(mm)(ワーク)200×220焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ワイヤーカット割出台
NEOTEC(榮製機)¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)6.1高さ(mm)(センター)50シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30目盛360°(1度毎に固定可能)貫通穴径(Φmm)21(面板30)割出数24分割(15°ピッチ±15秒)焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
微調式ワイヤーカットパレット(右勝手)
NEOTEC(榮製機)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷厚さ(mm)22質量(kg)4.3直角度(mm)0.002以内アゴの深さ(mm)80平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応最大ワーク質量(kg)7
ワイヤーカットバイス
NEOTEC(榮製機)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)
東海¥13,980税込¥15,3781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)
東海¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)翌々日出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)
東海¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)翌々日出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)
東海¥11,980税込¥13,1781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5高さ(mm)350内径(Φmm)33方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)
東海¥29,980税込¥32,9781箱(2個)6日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5高さ(mm)300タイプセンターカプラ方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)
東海¥23,980税込¥26,3781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式