絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 放電加工機関連商品

TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)
東海¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)
東海¥19,980税込¥21,9781箱(2個)5日以内出荷から9日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式
銅コアレスパイプ8穴管
オーエスエンジニアリング¥8,598~税込¥9,458~1個(20本)5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)400
銅コアレスパイプ2穴管
オーエスエンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(20本)5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)400
銅コアレスパイプ8穴管
オーエスエンジニアリング¥7,798~税込¥8,578~1個(20本)5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)300
銅コアレスパイプ2穴管
オーエスエンジニアリング¥6,998税込¥7,6981個(20本)4日以内出荷から5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)300
真鍮コアレスパイプ8穴管
オーエスエンジニアリング¥7,798~税込¥8,578~1個(20本)5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)300
真鍮コアレスパイプ8穴管
オーエスエンジニアリング(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個(20本)当日出荷から5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)400
真鍮コアレスパイプ2穴管
オーエスエンジニアリング¥7,998~税込¥8,798~1個(20本)5日以内出荷通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。長さL(mm)400
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)
ノーブランド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。高さ(mm)300外径(Φmm)340
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980税込¥32,9781箱(2本)3日以内出荷から6日以内出荷放電加工用のフィルターです。高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル(ソディック用)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1袋(2個)3日以内出荷適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series
給電子(ソディック用)
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781袋(2個)当日出荷仕様汎用/AF適合機種AQ・A・EPOC series、AP200~AP550、PGW200、EXC100、BF・JL series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4.8×40×20純正品番3085936
下部ローラー
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷ワイヤー放電加工機用の下部ローラーになります。用途ワイヤー放電加工機用 ワイヤー線が通るルートの途中に設置するローラーです。使用箇所下部
ウレタンローラー
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様AT適合機種RA、FA材質ボス:アルミ穴径(Φmm)19硬度ウレタン部:Hs90使用箇所上部純正品番X058D912G51
スタンダードフィルター(ブラザー)
オーエスエンジニアリング¥24,980税込¥27,4781箱(2本)5日以内出荷仕様内圧、外筒付適合機種HS-300、350、3100、3600高さ(mm)500内径(Φmm)29外径(Φmm)300圧力方式内圧式適合メーカーブラザー
ワイヤーカットクランプ
ギガ・セレクション¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷材質SUS440寸法(mm)(L×W×T+H)120×50×15+5質量(kg)0.6硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理