絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(6)
- 5(14)
シャンク径(Φmm)
- 11
- 2(18)
- 3(97)
- 3.15(8)
- 4(150)
- 5(126)
- 6(232)
- 6.3(8)
- 6.35(30)
- 7.7(13)
- 8(238)
- 10(260)
- 12(212)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(99)
- 18(16)
- 20(62)
- 25(38)
- 32(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(18)
ブランド
- モノタロウ(2)
- イワタツール(6)
- エスコ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 岡部工具(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
センタードリル
イワタツール¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷エスコ品番EA824EE-4材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)100刃径(Φmm)4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷エスコ品番EA824EC-4B材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)4表面処理Tinコーティング
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌日出荷エスコ品番EA824EB-4B材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)4