絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 2
- 3(86)
- 3.15(8)
- 4(131)
- 5(101)
- 6(202)
- 6.3(8)
- 6.35(15)
- 7.7(11)
- 8(205)
- 10(231)
- 11(16)
- 12(181)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(92)
- 18(16)
- 20(55)
- 25(35)
- 32(26)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(13)
- 超硬合金(4)
ブランド
- DIXI(1)
- イワタツール(16)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

超硬NCセンタードリル
DIXI¥73,980税込¥81,3781箱(10本)5日以内出荷から90日以内出荷高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。形状刃:A型センター穴角(°)60
SPセンター90℃コート付
イワタツール¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金トラスコ品番837-5998材質HSS刃数2全長(mm)40質量(g)5シャンク径(Φmm)3表面処理TiCN小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃シャンク径(mm)2センター穴角(°)90面取り角度(°)60最小面取径(Φmm)0.5