絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(10)
- 0.4(6)
- 0.45(4)
- 0.5(11)
- 0.7(4)
- 0.8(5)
- 0.9(6)
- 1(8)
- 1.1(5)
- 1.2(8)
- 1.3(12)
- 1.4(10)
- 1.5(5)
- 1.6(7)
- 1.7(5)
- 1.8(9)
- 1.9(9)
- 2(8)
- 2.4(7)
- 3(22)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3
- 2(19)
- 3.15(8)
- 4(159)
- 5(124)
- 6(236)
- 6.3(8)
- 6.35(28)
- 7.7(13)
- 8(239)
- 10(255)
- 11(18)
- 12(208)
- 14(12)
- 15(8)
- 16(99)
- 18(16)
- 20(61)
- 25(37)
- 32(28)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(42)
- 超硬合金(49)
ブランド
- モノタロウ(2)
- DIXI(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- S&K(三興製作所)(1)
- ToYo TooL(15)
- WIDIN(2)
- イワタツール(63)
- エスコ(2)
- ギガ・セレクション(1)
- グーリング(7)
- ミニター(1)
- 大洋ツール(2)
- 岡部工具(3)
- 日進(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から9日以内出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数2タイプAtype表面処理ALD回転方向右刃センター穴角(°)60
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個12日以内出荷エスコ品番EA824EA-0.5材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)31刃径(Φmm)0.5
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556
グーリング¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷センタリングと面取りを同時加工出来ます。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3全長L(mm)50