絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8
- 1(71)
- 1.2(32)
- 1.5(102)
- 2(120)
- 2.5(108)
- 2.8(53)
- 3(83)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(52)
- 4(103)
- 5(91)
- 6(79)
- 6.3(47)
- 8(63)
- 10(81)
- 12(35)
- 16(40)
- 20(41)
- 25(42)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 3.15(4)
- 4(7)
材質
- ハイス(19)
- 超硬合金(8)
ブランド
- 岡部工具(13)
- イワタツール(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ワルター(2)
- NS(日進工具)(1)
- 協和精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル
イワタツール¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
センタードリル 超硬 ノンコート
ワルター¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3