絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7
- 1(71)
- 1.2(32)
- 1.5(102)
- 2(120)
- 2.5(108)
- 2.8(53)
- 3(83)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(52)
- 4(103)
- 5(91)
- 6(79)
- 6.3(47)
- 8(63)
- 10(81)
- 12(35)
- 16(40)
- 20(41)
- 25(42)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(2)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(7)
ブランド
- イワタツール(6)
- ワルター(3)
- 岡部工具(2)
- 協和精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超精密位置決めドリル SPZ
イワタツール¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3