絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13
- 1(77)
- 1.2(35)
- 1.5(109)
- 2(127)
- 2.5(114)
- 2.8(55)
- 3(93)
- 3.2(67)
- 3.5(61)
- 3.8(54)
- 4(113)
- 5(102)
- 6(88)
- 6.3(51)
- 8(70)
- 10(87)
- 12(35)
- 16(43)
- 20(41)
- 25(47)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(5)
- MT2(3)
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(7)
- 炭素工具鋼(1)
ブランド
- 岡崎精工(3)
- ワルター(3)
- 大洋ツール(3)
- NACHI(不二越)(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 第一ツール(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

六角軸面取りカッター
H&H(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥42,980~税込¥47,278~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート