絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19
- 1(77)
- 1.2(35)
- 1.5(109)
- 2(127)
- 2.5(114)
- 2.8(55)
- 3(93)
- 3.2(67)
- 3.5(61)
- 3.8(54)
- 4(113)
- 5(102)
- 6(88)
- 6.3(51)
- 8(70)
- 10(87)
- 12(35)
- 16(43)
- 20(41)
- 25(47)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(5)
- 16(1)
- MT2(1)
- MT3(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(5)
- 超硬合金(1)
ブランド
- ワルター(3)
- グーリング(2)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ノガ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05