絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 26
- 1(135)
- 1.2(55)
- 1.5(171)
- 2(217)
- 2.5(190)
- 2.8(80)
- 3(163)
- 3.2(94)
- 3.5(92)
- 3.8(90)
- 4(197)
- 5(175)
- 6(154)
- 6.3(66)
- 8(126)
- 10(137)
- 12(75)
- 16(79)
- 20(69)
- 25(62)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 10(6)
- 12(2)
- MT3(1)
- MT4(1)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(8)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- タイテックス(1)
- ワルター(1)
- 中京(1)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(4)
- 第一ツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
MC 面取リーマ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
ガイド付きカク面ビット
中京¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール取扱停止中3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
面取りカッター 1枚刃
(8件のレビュー)取扱い終了1枚刃タイプの面取りカッター 表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ用途被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属材質HSS-Co(コバルトハイス)刃数1タイプ面取角度90°表面処理Tinコーティング面取角度90°切刃形状1枚刃
面取りカッターII型(1枚刃)STシャンク
岡崎精工(2件のレビュー)取扱い終了1枚刃タイプの面取りカッター。用途鋼・ステンレス鋼に最適です。材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数1コーティングTiNコーティング面取角度90°切刃形状1枚刃