絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2
  • 1(71)
  • 1.5(104)
  • 2(122)
  • 2.5(110)
  • 2.8(52)
  • 3(86)
  • 3.5(61)
  • 3.8(53)
  • 4(107)
  • 5(95)
  • 6(82)
  • 6.3(50)
  • 8(66)
  • 10(83)
  • 12(36)
  • 16(43)
  • 16.5(34)
  • 20(41)
  • 25(47)
シャンク径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 7.7(3)
  • 8(9)
  • 10(45)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(25)
  • 超硬合金(8)
ブランド
  • WEBA(16)
  • イワタツール(7)
  • グーリング(6)
  • RUKO(5)
  • TRUSCO(4)
  • ノガ(4)
  • ワルター(4)
  • イリックス(3)
  • プラス工具(3)
  • マパール(3)
  • 岡部工具(2)
  • ALPEN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • 協和精工(1)
  • 大洋ツール(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • TZ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • 3枚刃 カウンターシンク タイテックス

    3枚刃 カウンターシンク

    タイテックス
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
  • 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

    プラス工具
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN

    超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

    ALPEN
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属仕様ノンコーティング刃数3枚刃先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルター

    タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)

    ワルター
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。 表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。材質高速度鋼(HSS)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
  • HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツール

    HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング

    イワタツール
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    角度(°)60表面処理TiCNコーティング
面取り・バリ取り