絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 3.8(2)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 13(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 21(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 31(2)
- 36(2)
- 46(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 6(8)
- 8(10)
- 10(11)
- 12(12)
- 16(2)
材質
- ハイス(9)
- 超硬合金(6)
ブランド
- 大洋ツール
- モノタロウ(18)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(172)
- エスコ(126)
- イワタツール(110)
- 富士元工業(64)
- WEBA(62)
- グーリング(49)
- 岡部工具(41)
- シャビーブ(38)
- THECUT(32)
- 岡崎精工(30)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- イリックス(19)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター
大洋ツール¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
大洋ツール¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質HSS-Co刃数3角度(°)90表面処理TiCNコーティング
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
大洋ツール¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
チャンファリングツール CFT
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート