絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,118件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸 精密面取りカッター RELIEF六角軸 精密面取りカッターRELIEF(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
AGスターティングドリル NACHI(不二越)AGスターティングドリルNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
回転ドライブ外径面取り ノガ回転ドライブ外径面取りノガ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
カウンターシンク(先端角60°) イリックスカウンターシンク(先端角60°)イリックス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiAlNコーティング)イリックス(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
テディーバー ノガテディーバーノガ(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
スクレーパー ノガスクレーパーノガ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアルセンタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
回転ドライブカウンターシンク ノガ回転ドライブカウンターシンクノガ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
六角軸 面取りカッターHSS RELIEF六角軸 面取りカッターHSSRELIEF(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り軸径(Φmm)6.35(六角軸)材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング切刃形状その他
カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCOカウンターシンク 手作業用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1関連資料技術情報はこちら(75MB)
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
6,198税込6,818
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
TERRAX カウンターシンク RUKOTERRAX カウンターシンクRUKO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
母材HSS
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
クッションパワーリーマ TRUSCOクッションパワーリーマTRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
カウンターシンク6本組 イリックスカウンターシンク6本組イリックス(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
15,980税込17,578
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
六角軸プロメン SK(新潟精機)六角軸プロメンSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
裏バリカッター ジーベックテクノロジー裏バリカッタージーベックテクノロジー
7,798税込8,578
1本
当日出荷
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
バーリングリーマ TRUSCOバーリングリーマTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
スクレーパーホルダ タンガロイスクレーパーホルダタンガロイ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
寸法T(mm)5寸法L(mm)400厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
面取りスクレーパー 替刃 SK11面取りスクレーパー 替刃SK11
799税込879
1個
当日出荷
SK11面取りスクレーパーTR-4専用の替刃です。配管用パイプのバリ、面取り作業ができる面取りスクレーパーの替刃です。
用途バリ・面取り作業用スクレーパー替刃。適合本体SK11面取りスクレーパーTR-4材質HSS(ハイス鋼)
セラバー シャビーブセラバーシャビーブ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。
用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)145寸法(幅W×奥行D)(mm)16×16ブレードサイズ(mm)6×16
面取り・バリ取り工具セット シャビーブ面取り・バリ取り工具セットシャビーブ
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブレードD75 ノガブレードD75ノガ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
ブレードD75
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
面取りカッター穴付 大見工業面取りカッター穴付大見工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
面取り・バリ取り