絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,118件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパ 替刃 SK(新潟精機)スクレーパ 替刃SK(新潟精機)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)AGスターティングドリル(ロング)NACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
チップフックセット ノガチップフックセットノガ
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティング TRUSCO六角軸ナイスメンG 1枚刃 6mm チタンコーティングTRUSCO(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤シャンク径(mm)6.35先端角(°)90種別1枚刃先端径(mm)1表面処理チタンコーティング切刃形状その他
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルタータイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セットワルター
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ブレード ノガブレードノガ(1件のレビュー)
539税込593
1箱ほか
当日出荷
トラブルシューターセット ノガトラブルシューターセットノガ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー)穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDSOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
ユニット UB2000 シャビーブユニット UB2000シャビーブ
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。
付属品ブレードB10
ハンドル シャビーブハンドルシャビーブ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
Eのグループのブレードを直接取付けるハンドル
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロータドライブ外径面取り ノガロータドライブ外径面取りノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
ノガVカット ノガノガVカットノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
エッジオフ ノガエッジオフノガ(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3810
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2全長(mm)57トラスコ品番112-3785質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
裏座ぐり用ブレード ノガ裏座ぐり用ブレードノガ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
超硬裏面取リカッター 協和精工超硬裏面取リカッター協和精工
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
直刃4枚刃。90°(両角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
3,250税込3,575
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,850税込2,035
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
面取りカッター3枚刃 BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター3枚刃BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材木材・樹脂面取り角度(°)90
3枚刃 カウンターシンク タイテックス3枚刃 カウンターシンクタイテックス
2,198税込2,418
1本
当日出荷
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
関連資料(1.03MB)
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
TERRAX カウンターシンク TiN RUKOTERRAX カウンターシンク TiNRUKO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN ウォーターミルズWM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiNウォーターミルズ
4,298税込4,728
1本
当日出荷
用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他
WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 60°ウォーターミルズ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
皿取錐用センタードリル SK11皿取錐用センタードリルSK11
519税込571
1本
当日出荷
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
用途皿取錐用センタードリル。材質ハイス鋼
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツールノガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様プラスチック製安全キャップ付属品ブレードBS9110トラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
座グリ錐 中京座グリ錐中京
18,980税込20,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
木工用の座グリ穴加工刃物です。丸くてきれいな底の平らな穴を空ける事が出来ます。
全長80シャンク径(Φmm)12外径(Φmm)20
R面取り用チップ サーメット 富士元工業R面取り用チップ サーメット富士元工業
8,898税込9,788
1箱(3個)
当日出荷から4日以内出荷
材質NK2001切刃形状その他
カウンターシンクブッシュ イリックスカウンターシンクブッシュイリックス
899税込989
1個
当日出荷
センターリーマ120 FKD(フクダ精工)センターリーマ120FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
切刃形状その他
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
NG-2ハンドル(ノガグリップ2) ノガNG-2ハンドル(ノガグリップ2)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型) ジーベックテクノロジー交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型)ジーベックテクノロジー
1,888税込2,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
ヘッド形状円柱タイプセラミック砥石RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り