カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 面取りカッター(8)
- 面取り・バリ取り
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
面取り・バリ取り :「CBN」の検索結果
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

CBNネジ切カッター
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンクセット
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1セット(6本組)ほか当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング