絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
有効長(mm)
  • 135(2)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 282
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 150(5)
  • 160(13)
  • 170(4)
  • 172(2)
  • 187(3)
  • 190(6)
  • 210(5)
  • 220(3)
  • 250(6)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 283(7)
  • 288(3)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 310(7)
  • 330(3)
ブランド
  • ユニカ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)150材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンクSDS
  • 単機能コアドリル E&S(振動ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
    用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル