絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 130
- 25(91)
- 29(82)
- 32(134)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(86)
- 50(102)
- 60(99)
- 65(150)
- 70(118)
- 75(122)
- 80(137)
- 90(106)
- 100(106)
- 110(125)
- 120(119)
- 150(88)
- 160(106)
- 170(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 50(1)
- 60(4)
- 77(1)
- 80(2)
- 110(2)
- 130(33)
- 135(10)
- 150(14)
- 160(1)
- 180(5)
- 250(7)
- 260(4)
- 300(2)
- 360(1)
- 370(2)
- 420(2)
- 450(1)
全長(mm)
- 160(1)
- 172(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 241(1)
- 248(1)
- 256(1)
- 270(4)
- 282(1)
- 288(3)
- 307(1)
- 310(3)
- 313(1)
- 427(1)
- 475(1)
- 507(1)
ブランド
- ユニカ(41)
- ミヤナガ(24)
- サンコーテクノ(5)
- ハウスビーエム(5)
- Hakken(コンセック)(4)
- コバルテック(4)
- ニシノ(3)
- エココア (ECO-CORE)(3)
- マキタ(2)
- シブヤ(2)
- エスコ(1)
- サンピース(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ダイモドリルライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
エココア(一本物コアビット) M27
エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
UR21 乾式ダイヤ ボディ
ユニカ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
エココア 一本物コアビットArod
エココア (ECO-CORE)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から10日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 複合材用 ボディ
ユニカ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)
ミヤナガ¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
エココア(一本物コアビット) Crod
エココア (ECO-CORE)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から8日以内出荷国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプCロットタイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじCロットネジ(25.4角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
UR21 振動用 ボディ
ユニカ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ドラゴンダイヤモンドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)195有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から翌日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット
シブヤ¥51,980税込¥57,1781本当日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300