絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14.5
- 25(91)
- 29(83)
- 32(135)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(86)
- 50(103)
- 60(100)
- 65(152)
- 70(123)
- 75(122)
- 80(141)
- 90(110)
- 100(108)
- 110(128)
- 120(121)
- 130(101)
- 150(93)
- 160(109)
- 170(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 30(1)
- 200(2)
全長(mm)
- 253(1)
ブランド
- シブヤ(2)
- マキタ(1)
- ミヤナガ(1)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ダイモドリルライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
シブヤ¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用