絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14
- 25(91)
- 29(82)
- 32(135)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(86)
- 50(103)
- 60(100)
- 65(152)
- 70(122)
- 75(123)
- 80(142)
- 90(108)
- 100(108)
- 110(128)
- 120(121)
- 130(98)
- 150(91)
- 160(108)
- 170(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 73(1)
ブランド
- 大見工業(1)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS
大見工業¥43,980税込¥48,3781箱翌々日出荷35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30