絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 18
  • 25(91)
  • 29(83)
  • 32(135)
  • 35(95)
  • 38(117)
  • 45(86)
  • 50(103)
  • 60(100)
  • 65(151)
  • 70(122)
  • 75(122)
  • 80(141)
  • 90(110)
  • 100(108)
  • 110(128)
  • 120(121)
  • 130(101)
  • 150(93)
  • 160(109)
  • 170(92)
有効長(mm)
  • 30(1)
  • 45(2)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 73(2)
  • 308(1)
  • 457(1)
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • 大見工業(2)
  • マキタ(1)
  • シブヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアカッター

    ミヤナガ
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    適合機種回転ドリル有効長(mm)30材質(刃)ダイヤ
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS 大見工業

    35SQクリンキー 出サイズセット CCSQ-AS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2765適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)18/22/24
  • 35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS 大見工業

    35SQクリンキー ボルト下孔サイズセット CCSQ-BS

    大見工業
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷
    35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
    トラスコ品番594-2766適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤全長(mm)73加工可能板厚(mm)最大35刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
  • 2×4木工ビット マキタ

    2×4木工ビット

    マキタ
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
    適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK長さ(mm)457穿孔能力(mm)395
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル