絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 20
  • 25(91)
  • 29(82)
  • 32(135)
  • 35(95)
  • 38(117)
  • 45(86)
  • 50(103)
  • 60(100)
  • 65(152)
  • 70(122)
  • 75(123)
  • 80(141)
  • 90(108)
  • 100(107)
  • 110(128)
  • 120(121)
  • 130(98)
  • 150(90)
  • 160(108)
  • 170(92)
有効長(mm)
  • 15(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 250(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 76(1)
  • 188(1)
  • 308(1)
ブランド
  • ミヤナガ(9)
  • マキタ(2)
  • シブヤ(2)
  • ユニカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイモドリルライトビット シブヤ

    ダイモドリルライトビット

    シブヤ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
    用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
  • DLコア充電 ミヤナガ

    DLコア充電

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドリルで木材も焼けずにスムーズに穴あけができます。食いつきの良い独自の2段刃を採用しています。
    用途被削材:木材、合板、樹脂系材料、塩ビパイプ、人造大理石、アクセスフロア。適合機種充電インパクトドリル、充電ドライバードリル有効長(mm)40刃厚(mm)2.2シャンク径(mm)6.35
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • クールダイヤ 20.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 20.0

    ミヤナガ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガ

    S-LOCK DLコア(コアのみ)

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 木工コアビット セット品 マキタ

    木工コアビット セット品

    マキタ
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • DLコアカッター ミヤナガ

    DLコアカッター

    ミヤナガ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)40
  • 木工コアビット マキタ

    木工コアビット

    マキタ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
  • コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    コンポジットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
    用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル