絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- コバルテック(131)
- ミヤナガ(128)
- ユニカ(114)
- マキタ(92)
- エスコ(71)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(50)
- Hakken(コンセック)(32)
- ハウスビーエム(31)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- サンコーテクノ(14)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- KIドリル(6)
- REX(レッキス工業)(3)
- ミスターマイスター(3)
- 呉英製作所(3)
- SK11(3)
- ニシノ(3)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: コアドリル
商品豆知識

振動コア
BOSCH(ボッシュ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタル等の穴あけ
ガルバウッドコア
BOSCH(ボッシュ)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
ダイアモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥19,980~税込¥21,978~1セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
かんた君2
シブヤ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等有効長(mm)200シャンク径(mm)13・SDS適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼刃厚(mm)3.2
木工コアビット セット品
マキタ¥6,398~税込¥7,038~1セット当日出荷から3日以内出荷有効長(mm)40適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
ポリクリックシリーズ ザグリカッター
ミヤナガ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。用途床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工刃先径(Φmm)60有効長(mm)5適合【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDLトラスコ品番469-4015適合機種電気ドリル(回転専用)材質刃部:超硬チップ質量(g)130刃径(Φmm)60材質(刃)超硬チップ
DIAMOND 三点式ビット 110mm
DIAMOND¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110有効長(mm)360トラスコ品番805-3343材質鉄質量(kg)0.7
DIAMOND 三点式アダプター 110mm
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能呼び径(mm)110トラスコ品番805-3389材質鉄質量(kg)1.5
塩ビ管用コア/ポリセットΦ185
ミヤナガ¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷刃先径(Φmm)185有効長(mm)80トラスコ品番811-4830適合材下水道用塩ビ管カッター長(mm)110チャックサイズLシャンク13mm
UR21 ALC用 ボディ
ユニカ¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボードシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS