絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 125(1)
- 127(1)
刃厚(mm)
- 10(1)
- 50(1)
穴径(Φmm)
- 32
- 3(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.875(2)
- 15.88(1)
- 17.9(1)
- 20.9(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 24.9(1)
- 25(1)
- 25.4(29)
- 27(2)
- 31.75(14)
- 40(4)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 7(1)
- 10(1)
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
127(1)

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
セコ・ツールズ・ジャパン¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター