特価
本日3月16日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SCねじれ角直刃
スリワリフライス 岡崎精工スリワリフライス岡崎精工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から91日以内出荷
超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジ スターエム超硬エグリ・カッター専用チップ&ネジスターエム
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
刃が磨耗した場合はチップを回転させてお使いください。 360度回して使いきった場合にこちらの新しいチップをお買い求めください。
用途超硬エグリ・カッターの交換用チップとネジセット内容チップ/ネジ各4個
エグリ・カッター チェーンソー スターエムエグリ・カッター チェーンソースターエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー口径(Φmm)20外径(Φmm)107外径×刃厚×内径(mm)107×6×20適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)14500以下
サイドカッター SC 大洋ツールサイドカッター SC大洋ツール
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬エグリ・カッター スターエム超硬エグリ・カッタースターエム
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター(G2)アサヒ工具
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
カッタ イスカルカッタイスカル
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
有効径(Φmm)100
CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター サンドビックCoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッターサンドビック
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
サイドカッター 岡崎精工サイドカッター岡崎精工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
材質MCO(コバルト高速度鋼)
X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100
Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパンXヘッド本体セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
R付サイドカッター(G2) アサヒ工具R付サイドカッター(G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
サイドカッター(AP25) アサヒ工具サイドカッター(AP25)アサヒ工具
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマセコ・ツールズ・ジャパン
50,980税込56,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッターセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217.29ー03セコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8トラスコ品番428-5254寸法(mm)APMXS:3寸法C(mm)(min)74、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)35
フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R217セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルターボミル R220.64 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル R220.64 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4トラスコ品番489-5646寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15寸法C(mm)(min)65、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)40適合インサートZOMX16.寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー14セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー14セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.54ー22セコ・ツールズ・ジャパン
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル R220.56ー22セコ・ツールズ・ジャパン
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナーセコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12セコ・ツールズ・ジャパン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス  ISO標準 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス ISO標準 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3トラスコ品番429-9238寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXNEX08..L寸法DCSFMS(mm)36.5
フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15セコ・ツールズ・ジャパン
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステムウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08セコ・ツールズ・ジャパン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス スクエアT4カッタ― セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ―セコ・ツールズ・ジャパン
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2トラスコ品番429-7626寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29取付部(形状)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)90適合インサートLOEX08..寸法LPR(mm)42
フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス スクエアT4カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッターセコ・ツールズ・ジャパン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用 カッター (コンビマスター)セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応

カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター