絞り込み
有効長(mm)
- 57
- 45(5)
- 50(14)
- 51(4)
- 52(8)
- 54(4)
- 58(3)
- 59(5)
- 63(5)
- 65(10)
- 67(4)
- 74(9)
- 75(21)
- 77(6)
- 83(4)
- 91(5)
- 106(4)
- 126(3)
- 130(3)
- 220(3)
- 有効長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 77(1)
- 82(1)
- 83(2)
- 85(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- WIZ'A(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
50(14)
52(8)
57
59(5)
63(5)
65(10)
74(9)
75(21)
77(6)
91(5)
有効長(mm)をもっと見る

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード
(52件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5本)当日出荷材料切断に。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。幅(mm)8刃厚(mm)1販売区分業務用
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(2枚)3日以内出荷前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃