絞り込み
有効長(mm)
- 63(1)
- 65(7)
- 74(1)
全長(mm)
- 90
- 70(5)
- 75(28)
- 76(14)
- 80(29)
- 83(14)
- 85(5)
- 88.9(4)
- 91(4)
- 92(7)
- 92.2(5)
- 100(55)
- 101.6(8)
- 105(5)
- 116(5)
- 117(7)
- 132(9)
- 133.4(3)
- 152(8)
- 160(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 河部精密工業(KSK)(5)
- KSK(2)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- 神東工業(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ハウスビーエム(1)
ジグソーブレードは、電動鋸ジグソー専用のブレード(鋸刃)のことです。直線だけでなく曲線切りも得意なジグソーの用途に合わせ、木工用、金属用、仕上げ用などのブレードを使い分けます。木材を切断する時は木材の厚みに合わせてブレードの刃厚・山数を選ぶと、スムーズに切れて切断面が荒くなりません。材質はハイス、バイメタルなどさまざまで、経済性、耐久性など求めるメリットに合わせて製品を選びましょう。複数のメーカー兼用となっているブレードを選ぶと便利です。
「有効長(mm)」から絞り込む
63(1)
65(7)
74(1)

ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。トラスコ品番819-5247適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数24切断能力(mm)(アルミ)1~6切断能力(mm)軟鋼板0.1~3切断能力(mm)非鉄金属0.1~3切断能力(mm)プラスチック1.5~6有効刃長(mm)65切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3切断能力(mm)軟鋼0.1~3
ジグソーブレード
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(5枚)当日出荷台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。トラスコ品番819-5246適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9全長(mm)90質量(g)37山数14切断能力(mm)(アルミ)3~10切断能力(mm)軟鋼板2~5切断能力(mm)木材2~切断能力(mm)非鉄金属2~5切断能力(mm)プラスチック3.0~30有効刃長(mm)65切断能力(mm)軟鋼2~5
ジグソーブレード 2枚入
KSK¥429税込¥4721パック(2枚)当日出荷刃付けはダイヤモンド工具による高精度エッジ加工です。ブレード左右両サイドから研磨テーパー加工です。用途新建材プラスチックの切断に。材質刃物鋼山数12切断能力(mm)新建材:3~30、新建材樹脂:3~30切断能力(mm)プラスチック3~30切断方法引刃
ジグソーブレード木工用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2枚)ほか翌々日出荷木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。用途各種木材の切断に。材質SK5
ジグソーブレード 2枚入 木工
KSK¥269税込¥2961パック(2枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に。材質刃物鋼形状兼用型厚さ(mm)1.2適合機種メーカーハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他切断方法引刃
ジグソーブレード金工用 兼用型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(2本)当日出荷から13日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
ジグソーブレード兼用型
河部精密工業(KSK)¥479税込¥5271箱(5枚)当日出荷材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。トラスコ品番342-0981材質刃物鋼(SK)全長(mm)90タイプ兼用型山数12適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他切断能力(mm)新建材:3~50適合材新建材用
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- セーバーソーブレード
- ジグソーブレード
- エアーソー
- パイプソーブレード
- 鋸刃