絞り込み
有効長(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
283件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効長(mm)から絞り込む
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    559税込615
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
    用途ステンレス用。全長(mm)80仕様B ステン用材質バイメタル切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.01インチ当たり山数24
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    879税込967
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
    用途木工円切用。全長(mm)100仕様B 木工円切切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
    用途木工・合板仕上げ用。全長(mm)100仕様B 木工仕上切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
    用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。全長(mm)80仕様No.1材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.01インチ当たり山数24
  • 木工用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2本)
    翌日出荷
    木板を切断(標準推奨品) 、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×9山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)10~50切断能力(mm)プラスチック20以下
  • 木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工用仕上切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    419税込461
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.5タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工高速切断用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    319税込351
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様100mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工円切用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    249税込274
    1パック(2本)
    翌日出荷
    木板を曲線カットとくりぬき作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
  • 木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工円切仕上用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    349税込384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
  • 鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)
    翌日出荷
    鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
  • 鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1
  • 合板用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    合板用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    229税込252
    1パック(2本)
    翌日出荷
    合板・木材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途合板用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • ジグソー刃B-36 マキタ

    ジグソー刃B-36

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(5枚)
    当日出荷
  • 金工ブレード 18TPI(金工 3枚) BLACK&DECKER

    金工ブレード 18TPI(金工 3枚)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
  • プルーニングブレード(木・枝用 1枚) BLACK&DECKER

    プルーニングブレード(木・枝用 1枚)

    BLACK&DECKER
    969税込1,066
    1セット
    欠品中
    対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
  • ジグソーブレード(金属・プラスチック・木材用) MPS[切削工具]

    ジグソーブレード(金属・プラスチック・木材用)

    MPS[切削工具]
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適応金属・プラスチック・木材用材質バイメタルハイス鋼
  • ジグソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]

    ジグソーブレード 多種材用

    MPS[切削工具]
    849税込934
    1パック
    欠品中
    厚さ(mm)1
  • ジグソーブレード木工用 ボッシュ型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード木工用 ボッシュ型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    269税込296
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
    用途木工の切断に
  • ジグソーブレードプラスチック用 兼用型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレードプラスチック用 兼用型

    河部精密工業(KSK)
    309税込340
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
    用途鉄工の切断に
  • ジグソーブレード金工用 兼用型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード金工用 兼用型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    329税込362
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
    用途鉄工の切断に
  • ジグソーブレードステンレス用 神東工業

    ジグソーブレードステンレス用

    神東工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    全長(mm)80材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
  • ジグソー刃(Bタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー刃(Bタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1パック(5枚)
    当日出荷
    バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます
    用途木工仕上用、厚物材料の切断切断対象木工適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
  • ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X BOSCH(ボッシュ)

    ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適
    適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1パック(3本)
    3日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)76山数19有効長(mm)56刃厚(mm)1.25主要切断材料木材・合板1.5~15mm、プラスチック~20mm
  • ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(3本)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1袋
    3日以内出荷
    木材の超仕上げ、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。_x000D_。1枚で直線切りと曲線切りの両方に対応できます。_x000D_。厚刃1.7mm、年輪や節に影響されずに正確な切断が可能です。
    用途木材の超仕上げ用切断作業_x000D_。木材の直線切り・曲線切り適合機種ボッシュTシャンク形状取付可能の全メーカー全長(mm)117タイプ切断:曲線切断刃形研磨刃山数12山本体寸法(mm)8×117×1.7有効長(mm)93切断能力(mm)5.0~50(木材・合板)/5.0~50(化粧板)刃厚(mm)1.7モデルT-308BOP
  • ジグソーブレード エスコ

    ジグソーブレード

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    入数:2枚。Tシャンク。刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。ブレードに柔軟性があるため、きわ切りも可能です。バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。適用素材:メラミン化粧板(フォーマイカ・ラミネートなど)、プラスチック(5~38mm厚)。
    厚さ(mm)取付部:1.2全長(mm)100硬度刃先:HRC65-66山数10
  • ジグソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード(3本)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1式
    3日以内出荷
    金工厚物、ステンレス用。刃先の折れ・ねじれに強い超硬チップ採用。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)。
    用途金属厚物、ステンレスの切断全長(mm)92刃形-山数10本体寸法(mm)10×92×1有効長(mm)59切断能力(mm)3~5(ステンレス)/3~5(軟鋼板)刃厚(mm)1モデルT-155HHM切断直線切断
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    3,498税込3,848
    1パック
    3日以内出荷
    ●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など、木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです
    用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)152山数10切断能力(mm)【木材】75以下【塩ビ】(パイプ材)75Φ以下・厚さ2.2~15、(板材)5~30、(ALC)75以下切断対象釘が入った木材や樹脂など刃渡り(mm)126入数(本)5
  • 湾曲ジグソーブレード エスコ

    湾曲ジグソーブレード

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
    用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
  • H&H ジグソー(ボッシュ用)木工 H&H

    H&H ジグソー(ボッシュ用)木工

    H&H
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    用途木工用適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービ材質SK全長(mm)100刃長(mm)75山数8山切断能力(mm)木材・合板4~55
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。5ピースTシャンクジグソー刃セット(金属用). Tシャンクジグソーで使用する5ピースの金属用ジグソー刃セットです。金属切削の個別マークにより、適切な刃をすばやく識別 高速鋼刃 透明プラスチック製保管ケース入り Tシャンク刃に対応したすべてのジグソーに最適. 内容:. 1 x 75 mm 24TPI金属切削刃 2 x 77 mm 18TPI金属切削刃 2 x 75 mm 12TPI金属切削刃
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 8歯

    RS PRO
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 8。歯ピッチ = 3.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ75mm 6歯

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 木材。カット長さ = 75mm。インチあたりの歯数 = 6。歯ピッチ = 4.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HCS。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ105mm あり 5 → 10歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ105mm あり 5 → 10歯

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属、木材。カット長さ = 105mm。インチあたりの歯数 = 5 → 10。歯ピッチ = 2.4 - 5mm。パック数 = 5。ブレード材質 = Bi-metal。バイメタル = あり。。ジグソー刃. 電動工具で使用する業務用ジグソー刃です。 木材、金属、セラミックをすばやく綺麗に切削する刃が用意されています。刃の側面に記された用途から作業に適切な部品を簡単に識別 金属切削用の高速鋼刃 木材切削用の高炭素鋼刃 セラミック切削用のカーバイド刃 5個パックで販売
  • ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm 21歯 RS PRO

    ジグソー替刃 RS PRO カット長さ50mm 21歯

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ソーブレードの種類 = ジグソー替刃。アプリケーション = 金属。カット長さ = 50mm。インチあたりの歯数 = 21。歯ピッチ = 1.2mm。パック数 = 5。ブレード材質 = HSS。。RS Pro T シャンクジグソーブレードセット(金属用)、切断長 50 mm 5 パック切断長が 50 mm の高速度鋼( HSS )製の RS Pro T シャンクジグソーブレードは、金属をすばやく切断するのに最適です。1 インチあたり 21 歯で歯のピッチが 1.2 mm のブレードで、ギザギザのエッジを残さずに正確に切断できるようになっています。 標準的な T シャンク形式になっているため、このブレードを簡単に交換でき、ジグソーでぴったりフィットします。軟鋼、アルミ、銅に最適です。 ブレードは 5 枚入りパックで販売され、識別しやすいように各ブレードにラベルが付いています。HSS ジグソーブレードは、建設業界や自動車産業だけでなく、幅広い DIY 作業で広く使用されています。RS Pro シリーズの一部として、ブレードは厳密にテストされているため、信頼性と品質に確信を持てるようになっています。特長と利点. T シャンク互換のジグソー用ジグソーブレード . 5枚入りパック . HSS ( 高速度鋼 ) 材料 .金属の切断に適しています .全長 75 mm 、切削長 50 mm . 1 インチあたり 21 歯 .歯ピッチ 1.2 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • ジグソー刃B-37 マキタ

    ジグソー刃B-37

    マキタ
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
  • ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード U型 木工用 直線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼シルバータイプ直線用入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 曲線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ曲線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6入数2本
  • ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き WIZ'A

    ジグソーブレード T型 木工用 直線用 高速切断向き

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    高速切断向き
    用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材5~501インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~50入数2本

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

ジグソーブレード