絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.3(4)
  • 2.34(42)
  • 2.35(1)
  • 3(125)
  • 6(9)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(48)
  • ガラス(28)
  • ステンレス(58)
  • セラミックス(33)
  • チタン・ニッケル(9)
  • 木工(7)
  • 樹脂(14)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(22)
  • (89)
  • 銅・真鍮(25)
外径(Φmm)
  • 5
  • 3(96)
  • 4(152)
  • 6(250)
  • 8(266)
  • 10(423)
  • 13(294)
  • 15(243)
  • 16(163)
  • 19(101)
  • 20(350)
  • 22(112)
  • 25(421)
  • 30(217)
  • 40(174)
  • 50(320)
  • 60(110)
  • 75(106)
  • 80(109)
  • 100(96)
ブランド
  • ミニター(39)
  • NSK(ナカニシ)(36)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(14)
  • サンフレックス(14)
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • LUKAS(9)
  • リューター(日本精密機械工作)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • リューター(4)
  • 双和化成(SOWA)(3)
  • ムラキ(2)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(2)
  • TACT(タクト)(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • H&H(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    229税込252特価
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    PA軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
    用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • エンド型ブラシステンレス TRUSCO

    エンド型ブラシステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
    用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
  • RA軸付砥石 ノーブランド

    RA軸付砥石

    ノーブランド(3件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
    軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒RA(ピンク)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
  • ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(10件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • エンド型ブラシナイロン TRUSCO

    エンド型ブラシナイロン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
  • エンド型ブラシ真鍮 TRUSCO

    エンド型ブラシ真鍮

    TRUSCO(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 真鍮、銅製品及び合金製品の研磨軸径(Φmm)3摘要真鍮、銅製品および合金製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    229税込252
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    229税込252
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • エンド型ブラシ硬綱線 TRUSCO

    エンド型ブラシ硬綱線

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1毛材硬鋼線
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
  • ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
  • 軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN

    軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

    LESSMANN
    679税込747
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • CristoneBristle セラミックファイバーブラシ 双和化成(SOWA)

    CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,188税込2,407
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)

    耐久性ラビン CM

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    1,898税込2,088
    1袋(1袋×10本)
    5日以内出荷
    これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
    用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
  • 鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質鋼線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304線径(mm)0.1
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 毛ブラシ エンド軸径3.0mm ミニター

    毛ブラシ エンド軸径3.0mm

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    粒度120軸径(Φmm)2.34ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンド型ブラシグリットナイロン TRUSCO

    エンド型ブラシグリットナイロン

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320
  • ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
    用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1適合材各種金属筒長(mm)9
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
    軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒GC
  • セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ 交差穴用

    双和化成(SOWA)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
軸付研磨